Beli Baut insulation di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fisher Insulation Support DHK (Baut Angkur Insulasi)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Fisher Insulation Support DHK (Baut Angkur Insulasi)
    atribut:
    • Minimum piercing depth (mm): 35mm
  2. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  3. TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    23%
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.
    atribut:
    • Dimension D (mm): 8.0
    • Dimension H (mm): 42
    • Dimension L (mm): 25
    • Dimensions b (mm): 18.0
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
    • Mass (g /package): 59
    • Package Quantity (pieces): 1
    • Reference Working Load (kN): 1.47
    • Screw Diameter: M10 x 1.50
  4. KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp16.999.900

    KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
  5. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  6. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  7. NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation
    Mulai

    Rp219.900

    NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation
    atribut:
    • Material: Base material:Acetate Cross, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Black
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
    • Thickness (mm): 0.23
    • Adhesive Strength: 2.7N/10mm
    • Tensile Strength: 67.4N/10mm
    • Working Temperature Range: -10 to 105degrees
  8. TRUSCO Insulation Socket (Hexagonal) Insertion Angle 6.35
    54%
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Insulation Socket (Hexagonal) Insertion Angle 6.35
    atribut:
    • Overall Length: 41mm
    • Plug Angle: 6.35mm
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  9. TRUSCO Insulation Socket (Hexagonal) Insertion Angle 9.5
    53%
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Insulation Socket (Hexagonal) Insertion Angle 9.5
    atribut:
    • Overall Length (mm): 46
    • Plug Angle (mm): 9.5
  10. TRUSCO Insulation Socket (Hexagonal) Insertion Angle 12.7
    54%
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Insulation Socket (Hexagonal) Insertion Angle 12.7
    atribut:
    • Material: Borosilicate Glass
    • Plug Angle (mm): 12.7
  11. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  12. TRUSCO Sekat Laci
    Mulai

    Rp41.900

    TRUSCO Sekat Laci
    Deskripsi:
    Penggunaan:Sebagai pengganti baut las dan paku keling. Untuk menggabungkan logam, aluminium, ABS, dll. Untuk memasang dekorasi interior, hiasan dinding, atau papan nama outdoor. Untuk memasang sash frame dan pengaman tambahan di pintu. Untuk memasang bagian interior atau eksterior mobil. Untuk memasang bahan roofing atau papan.
    atribut:
    • Finishing Material: Using 100% recycled resin AS
  13. Kenko Dispenser Isolasi (Tape Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp18.900

  14. BAHCO Insulated Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Mulai

    Rp9.399.900

    BAHCO Insulated Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    -1000V insulation specification-European standard EN60900 compliant product.-Safety is visible, with safety sign that can be checked.
    atribut:
    • Cutting Performance (800 Nmm²): 9mm
    • Cutting Performance (1600 Nmm²): 7mm
    • Total Length: 630mm
  15. KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.799.900

    KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    - Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.
    atribut:
    • AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
    • Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
    • Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
    • Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
    • Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
    • Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
    • EMC standard: IEC 61326-1
    • IP Rating: IEC 60529-IP54
    • Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
    • Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
    • Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
    • Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
    • Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
    • Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
    • Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
    • Resistance Range (ohm): 20/200/2000
    • Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
  16. SHOWA Hanging Type Vibration Insulation Rubber
    68%
    Mulai

    Rp99.900

    SHOWA Hanging Type Vibration Insulation Rubber
    atribut:
    • Material: Rubber:Natural rubber (NR), Metal fittings:Rolled steel for general structural use
    • Purpose of Use: Interior ceiling, various system ceiling. Ceiling hanging air conditioning equipment, air conditioning duct, piping.
  17. Fisher Termoz SV-2 Ecotwist (Baut Angkur Insulasi)
    Mulai

    Rp7.699.900

    Fisher Termoz SV-2 Ecotwist (Baut Angkur Insulasi)
    Deskripsi:
    -Fixates inside the heat insulation. Does not form a disc on the surface.-For common concrete, bricks, lightweight porous concrete and ALC.
  18. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    36%
    Mulai

    Rp95.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
Daftar Harga Baut insulation Terbaru October 2026
Fisher Insulation Support DHK (Baut Angkur Insulasi)Rp4.199.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp26.900
TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)Rp159.900
Fisher External Insulation Anchor DIPK (Baut Angkur Insulasi)Rp3.099.900
KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)Rp16.999.900
Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Rp46.900
Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)Rp31.900
NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric InsulationRp219.900
TRUSCO Insulation Socket (Hexagonal) Insertion Angle 6.35Rp149.900
TRUSCO Insulation Socket (Hexagonal) Insertion Angle 9.5Rp179.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)